PALAZZOLI - PAL480329 PRBLF QUAD 2P+T 63A 380V 9H 65 TER
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950016341
Artikelnummer
PAL480329
Herstellernummer
480329
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 2P+T 63A 380-415V 50-60Hz 9h IP65