Startseite

PALAZZOLI - PAL480339 PRBLF QUAD 3P+T 63A 220V 9H 65 TER - 480339

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL480339 PRBLF QUAD 3P+T 63A 220V 9H 65 TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016372

Artikelnummer

PAL480339

Herstellernummer

480339

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 3P+T 63A 200-250V 50-60Hz 9h IP65