PALAZZOLI - PAL481324 PRBL QUAD 2P+T 63A 110V 4H 65 TOPTER - 481324
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950016235
Artikelnummer
PAL481324
Herstellernummer
481324
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa interbloccata per installazione da quadro 2P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP65