Startseite

PALAZZOLI - PAL481329 PRBL QUAD 2P+T 63A 380V 9H 65 TOPTER - 481329

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL481329 PRBL QUAD 2P+T 63A 380V 9H 65 TOPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016259

Artikelnummer

PAL481329

Herstellernummer

481329

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PAL481329