Startseite

PALAZZOLI - PAL481334 PRBL QUAD 3P+T 63A 110V 4H 65 TOPTER - 481334

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL481334 PRBL QUAD 3P+T 63A 110V 4H 65 TOPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016266

Artikelnummer

PAL481334

Herstellernummer

481334

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa interbloccata per installazione da quadro 3P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP65