PALAZZOLI - PAL481339 PRBL QUAD 3P+T 63A 220V 9H 65 TOPTER - 481339
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950016280
Artikelnummer
PAL481339
Herstellernummer
481339
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+T 63A 200-250V 50-60HZ 9H IP65


