PALAZZOLI - PAL481349 PRBL QUAD 3P+N+T 63A 220V 9H 65 TOPTER - 481349
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950016310
Artikelnummer
PAL481349
Herstellernummer
481349
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
serie topTER Prese interbloccate per installazione da quadro.Prese con interruttore di blocco 50-60Hz IP65


