Startseite

PALAZZOLI - PAL488124 PRQUADINC 2P+T 16A 110V 4H IP44 - 488124

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL488124 PRQUADINC 2P+T 16A 110V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036851

Artikelnummer

PAL488124

Herstellernummer

488124

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

83 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Presa fissa inclinata protetta per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 65x83 mm