Startseite

PALAZZOLI - PAL488129 PRQUADINC 2P+T 16A 380V 9H IP44 - 488129

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL488129 PRQUADINC 2P+T 16A 380V 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036875

Artikelnummer

PAL488129

Herstellernummer

488129

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

83 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Presa fissa inclinata protetta per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 65x83 mm