PALAZZOLI - PAL488139 PRQUADINC 3P+T 16A 220V 9H IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950036905
Artikelnummer
PAL488139
Herstellernummer
488139
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
83 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm