PALAZZOLI - PAL488146 PRQUADINC 3P+N+T16A 380V 6H IP44 - 488146
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950036929
Artikelnummer
PAL488146
Herstellernummer
488146
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
88 mm


