PALAZZOLI - PAL488226 PRQUADINC 2P+T 32A 220V 6H IP44 - 488226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - blau
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8014950036950
Artikelnummer
PAL488226
Herstellernummer
488226
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
88 mm


