PALAZZOLI - PAL488234 PRQUADINC 3P+T 32A 110V 4H IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950036974
Artikelnummer
PAL488234
Herstellernummer
488234
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
88 mm


