Startseite

PALAZZOLI - PAL488249 PRQUADINC 3P+N+T32A 220V 9H IP44 - 488249

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL488249 PRQUADINC 3P+N+T32A 220V 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037025

Artikelnummer

PAL488249

Herstellernummer

488249

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

88 mm

Presa fissa inclinata protetta per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 88x100 mm