PALAZZOLI - PAL489124 PRQUADINC 2P+T 16A 110V 4HIP66-IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950037032
Artikelnummer
PAL489124
Herstellernummer
489124
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Presa fissa inclinata protetta per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 65x83 mm