PALAZZOLI - PAL489126 PRQUADINC 2P+T 16A 220V 6HIP66-IP67 - 489126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950037049
Artikelnummer
PAL489126
Herstellernummer
489126
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
83 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm


