PALAZZOLI - PAL489136 PRQUADINC 3P+T 16A 380V 6HIP66-IP67 - 489136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950037070
Artikelnummer
PAL489136
Herstellernummer
489136
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
83 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm


