Startseite

PALAZZOLI - PAL489146 PRQUADINC 3P+N+T16A 380V6HIP66-IP67 - 489146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL489146 PRQUADINC 3P+N+T16A 380V6HIP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037100

Artikelnummer

PAL489146

Herstellernummer

489146

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

88 mm

Presa fissa inclinata stagna per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 88x100 mm