Startseite

PALAZZOLI - PAL489233 PRQUADINC3P+T32A 380-440V3HIP66-67 - 489233

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL489233 PRQUADINC3P+T32A 380-440V3HIP66-67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037155

Artikelnummer

PAL489233

Herstellernummer

489233

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

88 mm

Presa fissa inclinata protetta per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 88x100 mm