PALAZZOLI - PAL489244 PRQUADINC 3P+N+T32A 110V4HIP66-IP67 - 489244
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950037193
Artikelnummer
PAL489244
Herstellernummer
489244
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
88 mm


