PALAZZOLI - PAL489326 TOPTER PR. IND. 2P+T 63A 230V IP66-IP67 - 489326
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Steckrichtung - abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Flanschmaß vertikal - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8014950050635
Artikelnummer
PAL489326
Herstellernummer
489326
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
PRESA INDUSTRIALE DA QUADRO SERIE TOPTER 2P+T 63A 230V 6H IP66/IP67


