Startseite

PALAZZOLI - PAL489336 TOPTER PR. IND. 3P+T 63A 400V IP66-IP67 - 489336

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL489336 TOPTER PR. IND. 3P+T 63A 400V IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 2 ST

EAN

8014950050642

Artikelnummer

PAL489336

Herstellernummer

489336

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Presa industriale da quadro serie TopTer