PALAZZOLI - PAL490129 PRBLCF 2P+T 16A 380V 9H IP66-IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950037247
Artikelnummer
PAL490129
Herstellernummer
490129
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 2P+T 16A 380-415V 50-60HZ 9H IP66/IP67


