PALAZZOLI - PAL490134 PRBLCF 3P+T 16A 110V 4H IP66-IP67 - 490134
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950038091
Artikelnummer
PAL490134
Herstellernummer
490134
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+T 16A 100-130V 50-60HZ 4H IP66/IP67


