PALAZZOLI - PAL490149 PRBLCF 3P+N+T 16A 220V 9H IP66-IP67 - 490149
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950037285
Artikelnummer
PAL490149
Herstellernummer
490149
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+N+T 16A 200-250V 50-60HZ 9H IP66/IP67


