Startseite

PALAZZOLI - PAL490244 PRBLCF 3P+N+T 32A 110V 4H IP66-IP67 - 490244

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL490244 PRBLCF 3P+N+T 32A 110V 4H IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037353

Artikelnummer

PAL490244

Herstellernummer

490244

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+N+T 32A 100-130V 50-60HZ 4H IP66/IP67