Startseite

PALAZZOLI - PAL490246 PRBLCF 3P+N+T 32A 380V 6H IP66-IP67 - 490246

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL490246 PRBLCF 3P+N+T 32A 380V 6H IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037360

Artikelnummer

PAL490246

Herstellernummer

490246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Presa con interruttore di blocco e base portafusibili per installazione da quadro. Dotata di 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. Base portafusibili a cassetto. Fusibili cilindrici non in dotazione tipo 10,3x38. Manopola lucchettabile in posizione di aperto o chiuso, con lucchetto Ø 3mm max. Predisposizione per 2 contatti ausiliari di segnalazione spina inserita.