Startseite

PALAZZOLI - PAL490249 PRBLCF 3P+N+T 32A 220V 9H IP66-IP67 - 490249

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL490249 PRBLCF 3P+N+T 32A 220V 9H IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037377

Artikelnummer

PAL490249

Herstellernummer

490249

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA CON BASE PORTAFUSIBILI PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+N+T 32A 200-250V 50-60HZ 9H IP66/IP67