Startseite

PALAZZOLI - PAL491126 PRBLSF 2P+T 16A 220V 6H IP66-IP67 - 491126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL491126 PRBLSF 2P+T 16A 220V 6H IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037391

Artikelnummer

PAL491126

Herstellernummer

491126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Presa con interruttore di blocco per installazione da quadro. Dotata di 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. Manopola lucchettabile in posizione di aperto o chiuso, con lucchetto Ø 3mm max. Predisposizione per 2 contatti ausiliari in segnalazione spina inserita.