Startseite

PALAZZOLI - PAL491139 PRBLSF 3P+T 16A 220V 9H IP66-IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL491139 PRBLSF 3P+T 16A 220V 9H IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037438

Artikelnummer

PAL491139

Herstellernummer

491139

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Presa con interruttore di blocco per installazione da quadro. Dotata di 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. Manopola lucchettabile in posizione di aperto o chiuso, con lucchetto Ø 3mm max. Predisposizione per 2 contatti ausiliari in segnalazione spina inserita.