PALAZZOLI - PAL491233 PRBLSF3P+T32A 380-440V 3H IP66-IP67 - 491233
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950037506
Artikelnummer
PAL491233
Herstellernummer
491233
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


