Startseite

PALAZZOLI - PAL491234 PRBLSF 3P+T 32A 110V 4H IP66-IP67 - 491234

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL491234 PRBLSF 3P+T 32A 110V 4H IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037513

Artikelnummer

PAL491234

Herstellernummer

491234

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+T 32A 100-130V 50-60HZ 4H IP66/IP67