Startseite

PALAZZOLI - PAL493136 PRBL 3P+T 16A 380V 6H SF IP44-PRIMA - 493136

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950006250

Artikelnummer

PAL493136

Herstellernummer

493136

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Presa protetta orizzontale compatta con interruttore di blocco per installazioni da quadro. In dotazione 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. La manopola è lucchettabile in posizione di aperto o chiuso con lucchetto diametro 3mm max.