Startseite

PALAZZOLI - PAL493246 PRBL 3P+N+T 32A 380V6H SFIP44-PRIMA - 493246

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950006373

Artikelnummer

PAL493246

Herstellernummer

493246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Presa protetta orizzontale compatta con interruttore di blocco per installazioni da quadro. In dotazione 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. La manopola è lucchettabile in posizione di aperto o chiuso con lucchetto diametro 3mm max.