Startseite

PALAZZOLI - PAL494226 PRBL 2P+T 32A 220V 6H CF IP44-PRIMA - 494226

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950006502

Artikelnummer

PAL494226

Herstellernummer

494226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Presa protetta orizzontale compatta con interruttore di blocco e base portafusibili per installazioni da quadro. In dotazione 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. La manopola è lucchettabile in posizione di aperto o chiuso con lucchetto diametro 3mm max. Fusibili cilindrici 10,3x38 non in dotazione. Connessione plug-in sulla linea di alimentazione.