Startseite

PALAZZOLI - PAL495129 PRBL QUAD 2P+T 16A 380V9H-55 PRIMA - 495129

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL495129 PRBL QUAD 2P+T 16A 380V9H-55 PRIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950010981

Artikelnummer

PAL495129

Herstellernummer

495129

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

PRIMA PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE COMPATTA 2P+T 16A 380-415V 50-60HZ 9H IP55