Startseite

PALAZZOLI - PAL495249 PRBL QUAD 3P+N+T 32A220V9H-55 PRIMA - 495249

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL495249 PRBL QUAD 3P+N+T 32A220V9H-55 PRIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950011131

Artikelnummer

PAL495249

Herstellernummer

495249

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

PRIMA PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE COMPATTA 3P+N+T 32A 120/208-144/250V 50-60HZ 9H IP55