Startseite

PALAZZOLI - PAL496024 PRTR PRIMA 2P 16A 230-24V 150VA-55 - 496024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950020805

Artikelnummer

PAL496024

Herstellernummer

496024

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

elektrische Verriegelung

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Presa protetta orizzontale compatta con trasformatore di sicurezza (SELV) completa di protezione termica per installazioni da quadro. In dotazione 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. Trasformatore con protezione termica incorporata, attivato tramite microinterruttore bipolare azionato dalla spina.