Startseite

PALAZZOLI - PAL499126 PRBLCF+SPIA 2P+T16A220V6HIP66-IP67 - 499126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL499126 PRBLCF+SPIA 2P+T16A220V6HIP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037889

Artikelnummer

PAL499126

Herstellernummer

499126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP66 IP67