PALAZZOLI - PAL499146 PRBLCF+SPIA3P+N+T16A380V6HIP66-IP67 - 499146
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950037902
Artikelnummer
PAL499146
Herstellernummer
499146
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 3P+N+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h IP66 IP6 7


