PALAZZOLI - PAL499226 PRBLCF+SPIA2P+T32A220V6HIP66-IP67 - 499226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950037919
Artikelnummer
PAL499226
Herstellernummer
499226
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 2P+T 32A 200-250V 50-60Hz 6h IP66 IP67


