PALAZZOLI - PAL499236 PRBLCF+SPIA3P+T32A380V6HIP66-IP67 - 499236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950037926
Artikelnummer
PAL499236
Herstellernummer
499236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h IP66 IP67