Startseite

PALAZZOLI - PAL499246 PRBLCF+SPIA3P+N+T32A380V6HIP66-IP67 - 499246

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL499246 PRBLCF+SPIA3P+N+T32A380V6HIP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037933

Artikelnummer

PAL499246

Herstellernummer

499246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 3P+N+T32A 380-415V 50-60Hz 6h IP66 IP67