Startseite

PALAZZOLI - PAL508126 TOPTER PR PAR 90° 16A 2P+T 6H IP44 - 508126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL508126 TOPTER PR PAR 90° 16A 2P+T 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040155

Artikelnummer

PAL508126

Herstellernummer

508126

Hersteller

PAL

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete a 90° protetta con ingresso cavi M25. Presa non accessoriabile di contatto ausiliario, dotata di pressacavo.