PALAZZOLI - PAL508136 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+T 6H IP44 - 508136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950040162
Artikelnummer
PAL508136
Herstellernummer
508136
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese fisse da parete inclinate 90° 50-60Hz IP44