Startseite

PALAZZOLI - PAL508146 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+N+T 6H IP44 - 508146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL508146 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+N+T 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

5026992013267

Artikelnummer

PAL508146

Herstellernummer

508146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TOPTER PRESA FISSA DA PARETE 90° 3P+N+T 16A M25 380415V 5060HZ 6H IP44