PALAZZOLI - PAL509124 TOPTER PR PAR 90° 16A 2P+T 4H IP67 - 509124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950040223
Artikelnummer
PAL509124
Herstellernummer
509124
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese fisse da parete inclinate 90° 50-60Hz IP67


