Startseite

PALAZZOLI - PAL509136 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+T 6H IP67 - 509136

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL509136 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+T 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040247

Artikelnummer

PAL509136

Herstellernummer

509136

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Prese fisse da parete inclinate 90° 50-60Hz IP67