PALAZZOLI - PAL509146 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+N+T 6H IP67 - 509146
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950040254
Artikelnummer
PAL509146
Herstellernummer
509146
Hersteller
PAL
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
TOP-TER presa fissa da parete 90° 3P+N+T 16A M25 380-415V 50-60Hz 6h IP67.


