PALAZZOLI - PAL509236 TOPTER PR PAR 90° 32A 3P+T 6H IP67 - 509236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950040285
Artikelnummer
PAL509236
Herstellernummer
509236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese fisse da parete inclinate 90° 50-60Hz IP67